SIEMENS - DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz, superhell 230V/50Hz, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7343
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - orange
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869398150
Sonepar Artikelnummer
120186322
Hersteller Artikelnummer
5TG7343
Hersteller Typ
5TG7343
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7343
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.007 kg
- 230V/50Hz Betriebsspannung
- Hochwertige und langlebige Materialauswahl
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hervorragende Qualität und Design in Perfektion
- Spezielle Ausführungen wie beleuchtete Wippen zur besseren Handhabung
- Aktuelle Farben und Materialien für moderne Raumgestaltung
Delta Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz orange für Kontroll-Funktion 230V/50Hz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


