Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA SCHUKO-Steckdose, Anschlussklemme 4mm², ohne Krallen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA SCHUKO-Steckdose, Anschlussklemme 4mm², ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5UB11005KK

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869397580

Sonepar Artikelnummer

120186381

Hersteller Artikelnummer

5UB11005KK

Hersteller Typ

5UB1100-5KK

Hersteller Artikel Nr.:

5UB11005KK

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

45 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.057 kg

    DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz 10/16A 250V mit Schraubanschlussklemmen 4mm2 feindrähtig ohne Krallen

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 10/16A
    • Spannung: 250V
    • Schraubanschlussklemmen für 4mm2 feindrähtige Leitungen
    • Ausgestattet mit Kombischraube für Torx T10 und Schlitzschraubendreher
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Erhältlich in verschiedenen Design-Oberflächen
    • Sonderausführungen verfügbar für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die ästhetische Anpassung an jeden Raum
    • Hohe Qualität und ansprechendes Design für eine moderne Raumgestaltung
    • Zuverlässige Funktion auch unter schwierigen Bedingungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Designs und Funktionalitäten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie