SIEMENS - DELTA, Shutter/Blind Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC1272
Montageart - sonstige
Anzahl der anschließbaren Motoren - 1
Nennspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553535
Sonepar Artikelnummer
120594572
Hersteller Artikelnummer
5TC1272
Hersteller Typ
5TC1272
Hersteller Artikel Nr.:
5TC1272
Montageart:
sonstige
Anzahl der anschließbaren Motoren:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.053 kg
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen
- Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumdesign
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Hochwertige Verarbeitung für Langlebigkeit
- Innovative Funktionen für modernsten Komfort
Delta, Shutter/Blind Control
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


