SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC89120AC
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554877
Sonepar Artikelnummer
120960183
Hersteller Artikelnummer
5TC89120AC
Hersteller Typ
5TC8912-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
5TC89120AC
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
93 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Größe: 68x68mm
- Material: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen verfügbar
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik des Raumes unterstreichen
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der DELTA Designteile
- Vielfältige Auswahl an aktuellen Farben und Oberflächen
- Optimale Anpassung an individuelle Raumverhältnisse
- Perfekte Kombination aus Design und Funktionalität für Multimedia und Kommunikation
Delta style anthrazit Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 68x68mm
Die DELTA style anthrazit Abdeckplatte bietet durch ihre stilvolle Form und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.
Technische Details:
Kundenbenefite:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


