SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC89120MG
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273348
Sonepar Artikelnummer
121064169
Hersteller Artikelnummer
5TC89120MG
Hersteller Typ
5TC8912-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TC89120MG
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
93 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Abmessung: 68x68mm
- Wetterfestigkeit: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Optionen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Design: Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für Zuverlässigkeit.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten unterstreichen die Ästhetik jedes Raumes.
- Vielfältige Optionen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für Kommunikation und Multimedia.
- Überlegene Qualität und Design vereinen Funktionalität mit Stil.
Delta style gold Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


