Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, platinmetallic

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TC89121

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382951

Sonepar Artikelnummer

120222864

Hersteller Artikelnummer

5TC89121

Hersteller Typ

5TC8912-1

Hersteller Artikel Nr.:

5TC89121

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Delta style platinmetallic Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 68x68mm

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Größe: 68x68mm
    • Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Verfügbare spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben

    Kunden Vorteile:

    • Hochwertig und langlebig für dauerhaften Einsatz
    • Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten zur perfekten Raumgestaltung
    • Individuelle Anpassungen durch vielfältige Design-Optionen
    • Perfekte Kombination aus Design und Qualität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie