SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC89120CH
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554884
Sonepar Artikelnummer
120960182
Hersteller Artikelnummer
5TC89120CH
Hersteller Typ
5TC8912-0CH
Hersteller Artikel Nr.:
5TC89120CH
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
93 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Abmessungen: 68x68mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Optionale Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertig und langlebig für eine langfristige Nutzung
- Perfekte Integration in die Ästhetik eines Raumes
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style schoko Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


