SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC8912
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869314259
Sonepar Artikelnummer
120220117
Hersteller Artikelnummer
5TC8912
Hersteller Typ
5TC8912
Hersteller Artikel Nr.:
5TC8912
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Abmessungen: 68x68mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für optimale Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile für eine estetische Raumgestaltung
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Zuverlässige Funktionalität in unterschiedlichen Installationsumgebungen
- Perfekte Kombination von Design und Qualität
Delta style titanweiß Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


