SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25780CM
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - USB
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565408
Sonepar Artikelnummer
121111325
Hersteller Artikelnummer
5TG25780CM
Hersteller Typ
5TG2578-0CM
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25780CM
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
USB
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
- Hochwertige Materialien: Verfügbar in Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Widerstandsfähigkeit: Langlebige Designteile mit 3-mm-Putzausgleich
- Vielfältige Design-Oberflächen
- Besondere Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik
- Zuverlässige Funktionalität auch bei extremen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Designs, die zeitgemäßen Anforderungen entsprechen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system Abdeckung carbonmetallic Dual-USB-Ladegerät
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


