SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13780MG
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - USB
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273508
Sonepar Artikelnummer
121111352
Hersteller Artikelnummer
5TG13780MG
Hersteller Typ
5TG1378-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13780MG
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
USB
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielseitige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld erhältlich
- Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Harmonisches Design in stilsicheren Farben
- Hohe Funktionalität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Wandverhältnisse
- Lange Lebensdauer und Qualität im Design von Siemens
DELTA style gold Abdeckplatte Dual-USB-Ladegerät
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


