SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Einbau-Befehlsgeräte, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13331
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383071
Sonepar Artikelnummer
120186299
Hersteller Artikelnummer
5TG13331
Hersteller Typ
5TG1333-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13331
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Farbe: Platinmetallic
- Durchmesser: 18,5 mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Designteile für zuverlässige Funktion
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Funktionale Lösungen für Multimedia und Kommunikation
Delta Style Abdeckung Platinmetallic
Die DELTA Style Abdeckung in Platinmetallic bietet eine stilvolle Gestaltungsmöglichkeit für Einbau-Befehlsgeräte mit einem Durchmesser von 18,5 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


