SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Einbau-Befehlsgeräte, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1333
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383187
Sonepar Artikelnummer
120186411
Hersteller Artikelnummer
5TG1333
Hersteller Typ
5TG1333
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1333
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Farbe: titanweiß
- Durchmesser: 18,5 mm
- Materialoptionen: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Designvielfalt: Verfügbar in aktuellen Farben und Oberflächen
- Bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raästhetik.
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine zuverlässige Funktion.
- Vielfältige Design-Oberflächen ermöglichen eine persönliche Anpassung an jeden Raum.
- Spezielle Ausführungen wie beleuchtete Wippen erhöhen den Nutzungskomfort.
- Hohe Qualität und Design in Perfektion von Siemens.
Delta Style Abdeckung titanweiß
Die DELTA Style Abdeckung titanweiß dient zur ästhetischen Gestaltung und Funktionalität von Einbau-Befehlsgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


