SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecher- Multimediaanschlüsse, platinm...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13421
Verwendung - TAE
Montageart - sonstige
Farbe - Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383019
Sonepar Artikelnummer
120186307
Hersteller Artikelnummer
5TG13421
Hersteller Typ
5TG1342-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13421
Verwendung:
TAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien.
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben.
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik.
- Perfekte Integration in verschiedene Raumstile durch Farb- und Formvielfalt.
- Erhöhte Funktionalität und Flexibilität durch spezielle Ausführungen.
- Überlegene Qualität und Design von Siemens.
Delta Style Platinmetallic Abdeckplatte TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


