SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecher- Multimediaanschlüsse, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1342
Verwendung - TAE
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869219936
Sonepar Artikelnummer
120121416
Hersteller Artikelnummer
5TG1342
Hersteller Typ
5TG1342
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1342
Verwendung:
TAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farbauswahl für moderne Raumgestaltung
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Stilvolle und individuelle Gestaltungen für jeden Raum
- Langfristige Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien
- Einfache Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse
- Moderne Designs, die die Ästhetik verbessern
- Besondere Features für Multimedia und Kommunikation verfügbar
DELTA style titanweiß Abdeckplatte TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


