SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für Tragpl. Modular Jack mit Schriftfeld, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13430CH
Verwendung - RJ11
Montageart - sonstige
Farbe - braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554433
Sonepar Artikelnummer
120960194
Hersteller Artikelnummer
5TG13430CH
Hersteller Typ
5TG1343-0CH
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13430CH
Verwendung:
RJ11
Montageart:
sonstige
Farbe:
braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Abdeckung mit Modular Jack, Schriftfeld
- Maße: 68x68mm
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines Raumes unterstreichen
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Zuverlässige Funktionalität bei verschiedenen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
Delta Style Schoko Abdeckung mit Modular Jack
Die DELTA style schoko Abdeckung bietet durch ihr stilvolles Design und hochwertige Materialien eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit für jeden Raum.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


