SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-und 3-Loch, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13380MG
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - Gold
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273478
Sonepar Artikelnummer
121064167
Hersteller Artikelnummer
5TG13380MG
Hersteller Typ
5TG1338-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13380MG
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
Gold
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
- Format: 3-Loch 68x68mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der DELTA Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetik und Funktionalität vereint in einem Produkt
- Vielfältige Auswahl an Design-Oberflächen für verschiedene Geschmäcker
DELTA style gold Abdeckplatte TV/RF/SAT,3-Loch 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


