SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-und 3-Loch, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13380CH
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554730
Sonepar Artikelnummer
120960186
Hersteller Artikelnummer
5TG13380CH
Hersteller Typ
5TG1338-0CH
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13380CH
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Maß: 68x68mm
- 3-Loch Design für TV/RF/SAT Anschlüsse
- Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbar in aktuellen Farben
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen erhältlich
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Optionale Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Optimale Anpassung an individuelle Raumanforderungen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style schoko Abdeckplatte TV/RF/SAT,3-Loch 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


