SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-und 3-Loch, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1338
Verwendung - Sat
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869219905
Sonepar Artikelnummer
120121413
Hersteller Artikelnummer
5TG1338
Hersteller Typ
5TG1338
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1338
Verwendung:
Sat
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
- Größe: 68x68mm
- Type: 3-Loch
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Designs: Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für eine zuverlässige Funktion.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten unterstreichen die Ästhetik des Raumes.
- Ein perfektes Zusammenspiel von Design und Qualität für Ihre Raumgestaltung.
- Vielfältige Auswahl für Multimedia und Kommunikation durch spezielle Ausführungen.
Delta style titanweiß Abdeckplatte TV/RF/SAT,3-Loch 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


