SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose, für 1-u. 2-fach, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13940MG
Verwendung - TAE
Montageart - sonstige
Farbe - Gold
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273539
Sonepar Artikelnummer
121111355
Hersteller Artikelnummer
5TG13940MG
Hersteller Typ
5TG1394-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13940MG
Verwendung:
TAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
Gold
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Abmessungen: 68x68mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
- Benutzerfreundliche Optionen für Multimedia und Kommunikation
Delta style gold Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und2f 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


