SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose, für 1-u. 2-fach, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13941
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869385754
Sonepar Artikelnummer
120186300
Hersteller Artikelnummer
5TG13941
Hersteller Typ
5TG1394-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13941
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Abdeckung in platinmetallic Ausführung
- Für UAE-Kategorie 3
- Maße: 68x68mm
- Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbar mit 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfalt an aktuellen Farben und Oberflächen
- Schalter und Steckdosen in Design und Qualität von Siemens
- Ideal für Multimedia und Kommunikation
Delta style platinmetallic Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und2f 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


