SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose, für 1-u. 2-fach, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13940CH
Verwendung - TAE
Montageart - sonstige
Farbe - braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554372
Sonepar Artikelnummer
120960172
Hersteller Artikelnummer
5TG13940CH
Hersteller Typ
5TG1394-0CH
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13940CH
Verwendung:
TAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Format: 68x68mm
- Produktpalette aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Ästhetische Gestaltung, die die Umgebung gekonnt unterstreicht
- Vielfältige Auswahl, die besonderen Anforderungen für Multimedia und Kommunikation gerecht wird
Delta style schoko Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und2f 68x68mm
Die DELTA style schoko Abdeckung verbindet stilsichere Formen und Farbvielfalt mit hochqualitativen Materialien für individuelle Raumgestaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


