SIEMENS - DELTA style Abdeckplatte Raumtemperaturregler, Öffner/Wechsler, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC9256
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869252872
Sonepar Artikelnummer
120121290
Hersteller Artikelnummer
5TC9256
Hersteller Typ
5TC9256
Hersteller Artikel Nr.:
5TC9256
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.024 kg
- Abmessungen: 68x 68mm
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer, Bewegungsmelder, Jalousiesteuerungen
- Geeignet für alle gängigen Lasten, einschließlich LED-Beleuchtungen
- Verfügbar in Aufputz- und Unterputzausführung
- Stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik des Raumes verbessern
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung für Langlebigkeit
- Benutzerfreundliche Installation und Bedienung
- Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Anwendungen der Installationstechnik
DELTA style, titanweiß Abdeckung Raumtemperaturregler Öffner/Wechsler, 68x 68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


