SIEMENS - DELTA style Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785AC00
Farbe - anthrazit
Durchmesser Bohrung (Öffnung) - 68 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869601403
Sonepar Artikelnummer
121011042
Hersteller Artikelnummer
5TG62785AC00
Hersteller Typ
5TG6278-5AC00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785AC00
Farbe:
anthrazit
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben für individuelle Raumgestaltung
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Stil und Eleganz in der Raumgestaltung
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Optimale Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse
- Hervorragende Qualität und Funktionalität
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style anthrazit Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


