SIEMENS - DELTA style Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785MG00
Farbe - Gold
Durchmesser Bohrung (Öffnung) - 68 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274178
Sonepar Artikelnummer
121111332
Hersteller Artikelnummer
5TG62785MG00
Hersteller Typ
5TG6278-5MG00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785MG00
Farbe:
Gold
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Hochwertige Materialien: Verfügbar in Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- 3-mm-Putzausgleich: Gewährleistet zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Vielfältige Design-Oberflächen: In aktuellen Farben und Ausführungen.
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.
- Hochwertige und langlebige Designteile.
- Ästhetische Aufwertung der Raumgestaltung.
- Vielfältige Auswahl an Designs für Multimedia und Kommunikation.
Delta style gold Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


