SIEMENS - DELTA style Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785PM00
Farbe - Platin
Durchmesser Bohrung (Öffnung) - 68 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869601410
Sonepar Artikelnummer
121011038
Hersteller Artikelnummer
5TG62785PM00
Hersteller Typ
5TG6278-5PM00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785PM00
Farbe:
Platin
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Designvielfalt: Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und aktuellen Farben
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Besonderheiten: Ausführungen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld sowie Multimedia- und Kommunikationsoberflächen erhältlich
- Hochwertige und langlebige Designteile für eine attraktive Raumgestaltung
- Stilsichere Formen und Farben, die die Ästhetik Ihres Raumes unterstreichen
- Zuverlässige Funktionalität dank durchdachtem Design, selbst bei anspruchsvollen Wandverhältnissen
- Vielfältige Auswahl an Design-Oberflächen für individuelle Anpassungen
DELTA style platinmetallic Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


