SIEMENS - DELTA style Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785CH00
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Farbe - braun
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869601427
Sonepar Artikelnummer
121011044
Hersteller Artikelnummer
5TG62785CH00
Hersteller Typ
5TG6278-5CH00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785CH00
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
braun
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbar in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Ästhetiksteigerung des Raumes
- Perfekte Integration in moderne Wohnkonzepte
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Style Schoko Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


