SIEMENS - DELTA style anthrazit Rahmen 5-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13250AC
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553399
Sonepar Artikelnummer
120960243
Hersteller Artikelnummer
5TG13250AC
Hersteller Typ
5TG1325-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13250AC
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
366 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.101 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielzahl an aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Optionen für Multimedia und Kommunikation
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Ästhetisch ansprechendes Design, das die Raumgestaltung unterstützt
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Einrichtungsstil
- Einfache Integration in verschiedene Raumkonfigurationen
- Perfektion in Design und Funktionalität
Delta style anthrazit Rahmen 5-fach 366x82mm
Die DELTA Produktpalette von Siemens bietet stilsichere Lösungen für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in jedem Raum.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


