SIEMENS - DELTA style anthrazit Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit 51x51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13260AC
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553429
Sonepar Artikelnummer
120960233
Hersteller Artikelnummer
5TG13260AC
Hersteller Typ
5TG1326-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13260AC
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
- Adapterrahmen für 51x51mm Geräte
- Größe: 68x68mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt ermöglicht individuelle Gestaltungen
- Perfekte Integration in die Ästhetik jedes Raumes
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style anthrazit Adapterrahmen 68x68mm für 51x51mm Geräte
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


