SIEMENS - DELTA style anthrazit Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit 55x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13270AC
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553450
Sonepar Artikelnummer
120960229
Hersteller Artikelnummer
5TG13270AC
Hersteller Typ
5TG1327-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13270AC
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Adapterrahmengröße: 68x68mm für 55x55mm Geräte
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Raumgestaltung
- Gestaltungselemente, die ästhetisch ansprechend sind und die Raumatmosphäre verbessern
- Vielfältige Optionen für Multimedia und Kommunikation
Delta style schoko Adapterrahmen 68x68mm für 55x55mm Geräte
Die DELTA Produktpalette von Siemens bietet eine Vielzahl an stilvollen Formen und Farben, um die Ästhetik jedes Raumes zu unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


