SIEMENS - DELTA style Auslassplatte, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13350AC
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - anthrazit
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554648
Sonepar Artikelnummer
120960189
Hersteller Artikelnummer
5TG13350AC
Hersteller Typ
5TG1335-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13350AC
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farbvariationen verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Hochwertige und langlebige Designteile, die Funktionalität und Ästhetik vereinen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetische Vielfalt unterstützt durch eine breite Palette an Farben und Materialien
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta style Auslassplatte anthrazit
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


