SIEMENS - DELTA style Auslassplatte, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13351
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383088
Sonepar Artikelnummer
120186310
Hersteller Artikelnummer
5TG13351
Hersteller Typ
5TG1335-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13351
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.076 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile.
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Aktuelle Farben und vielfältige Design-Oberflächen erhältlich.
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld.
- Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar.
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.
- Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit hochwertigen und modernen Designs.
- Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse.
- Auswahl an innovativen Funktionen für zusätzlichen Komfort.
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens.
Delta Style Auslassplatte Platinmetallic
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


