SIEMENS - DELTA style Blind-Abdeckplatte, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13301
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383064
Sonepar Artikelnummer
120186298
Hersteller Artikelnummer
5TG13301
Hersteller Typ
5TG1330-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13301
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
Platin
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Verfügbarkeit weiterer Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Ästhetik jedes Raumes
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Anpassung durch die Vielzahl an Designs und Materialien
- Sichere und funktionelle Lösungen für verschiedene Wandverhältnisse
Delta style Blindplatte platinmetallic
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


