SIEMENS - DELTA style Blind-Abdeckplatte, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13300CH
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554624
Sonepar Artikelnummer
120960190
Hersteller Artikelnummer
5TG13300CH
Hersteller Typ
5TG1330-0CH
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13300CH
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.102 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien für Wippen und Rahmen
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farboptionen verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten, die jeden Raum aufwerten
- Zuverlässige Funktionalität auch bei anspruchsvollen Wandverhältnissen
- Vielfältige Auswahl an Designs passt sich individuellen Vorlieben an
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Qualität
DELTA style Blindplatte schoko
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


