SIEMENS - DELTA style Blind-Abdeckplatte, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1330
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869219783
Sonepar Artikelnummer
120121407
Hersteller Artikelnummer
5TG1330
Hersteller Typ
5TG1330
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1330
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.066 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farboptionen verfügbar
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Erhöhte Ästhetik durch stilsichere Designs
- Hohe Funktionalität auch in schwierigen Bedingungen
- Optionen für Multimedia und Kommunikation
- Qualität und Design in Perfektion von Siemens
Delta style Blindplatte titanweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


