Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Dichtung IP44 für SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Dichtung IP44 für SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG4318

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 39201025

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Standardartikel

EAN

4001869220444

Sonepar Artikelnummer

120111985

Hersteller Artikelnummer

5TG4318

Hersteller Typ

5TG4318

Hersteller Artikel Nr.:

5TG4318

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39201025

Gewicht:

0.013 kg

    Delta Dichtung IP44 für SCHUKO mit Klappdeckel

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • IP44 Schutzklasse für zuverlässige Nutzung
    • 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
    • Verfügbare Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Optionale Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld

    Kunden Vorteile:

    • Hochwertige und langlebige Designteile für maximale Funktionalität
    • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in aktuellen Farben
    • Perfekte Kombination von Design und Qualität für Ihre Raumgestaltung
    • Individuelle Lösungen für Multimedia und Kommunikation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie