SIEMENS - DELTA style gold Rahmen 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13210MG
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273379
Sonepar Artikelnummer
121064163
Hersteller Artikelnummer
5TG13210MG
Hersteller Typ
5TG1321-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13210MG
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
82 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen verfügbar
- Beleuchtete Wippen und Beschriftungsfelder erhältlich
- Ermöglicht eine individuelle Raumgestaltung
- Harmoniert mit verschiedenen Innenstilen
- Sorgt für Qualität und Langlebigkeit
- Verspricht einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöht die Funktionalität durch moderne Designlösungen
Delta Style Gold Rahmen 1-fach 82x82mm
Die DELTA Style Gold Rahmen 1-fach 82x82mm bieten durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


