SIEMENS - DELTA style gold Rahmen 5-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13250MG
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273416
Sonepar Artikelnummer
121111344
Hersteller Artikelnummer
5TG13250MG
Hersteller Typ
5TG1325-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13250MG
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
366 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hohe Qualität und Langlebigkeit sorgen für langfristige Nutzung
- Flexibilität in der Auswahl von Materialien und Designs
- Optimale Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse
- Vielfältige Auswahl an Funktionen, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden
Delta style gold Rahmen 5-fach 366x82mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


