SIEMENS - DELTA style gold Wippe 2-f Symbol Auf/Ab 68x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71430MG00
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274246
Sonepar Artikelnummer
121064170
Hersteller Artikelnummer
5TG71430MG00
Hersteller Typ
5TG7143-0MG00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71430MG00
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Format: 68x68mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumatmosphäre
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Designs, die modernen Anforderungen gerecht werden
- Ästhetische Integration in die Raumgestaltung
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style gold Wippe 2-fach Symbol Auf/Ab 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


