SIEMENS - DELTA style gold Wippe 2-fach mit Fenster 68x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71450MG01
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274260
Sonepar Artikelnummer
121111340
Hersteller Artikelnummer
5TG71450MG01
Hersteller Typ
5TG7145-0MG01
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71450MG01
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Format: 68x68mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Stilsicherheit, die die Ästhetik jedes Raumes gekonnt unterstreicht
- Verfügbarkeit von Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
Delta style gold Wippe 2-f neutral 68x68mm
Die DELTA style gold Wippe ist ein hochwertiges Designteil von Siemens, das durch seine stilvolle Formindividualisierung und Farbvielfalt die Ästhetik jedes Raumes unterstreicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


