SIEMENS - DELTA style gold Wippe 2-fach neutral 68x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71450MG00
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274253
Sonepar Artikelnummer
121111339
Hersteller Artikelnummer
5TG71450MG00
Hersteller Typ
5TG7145-0MG00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71450MG00
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Größe: 68 x 68 mm
- Für Serien-/Doppel-Zweiwegschalter geeignet
- Doppeldruckknopf für Druckknopf 2-fach Mittelposition
- Verfügbar in verschiedenen hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Stilvolle Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Materialien gewährleisten die Qualität
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben für jede Einrichtung
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Optimale Unterstützung für Multimedia und Kommunikation
Delta Style, goldfarben Wippschalter
Der DELTA Style, goldfarben Wippschalter bietet eine stilvolle und funktionale Lösung für Doppel-Zweiwegschalter mit attraktiven Design-Oberflächen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


