SIEMENS - DELTA style gold Wippe mit Fenster 68x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410MG01
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274192
Sonepar Artikelnummer
121111333
Hersteller Artikelnummer
5TG71410MG01
Hersteller Typ
5TG7141-0MG01
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410MG01
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Verlässliche Funktionalität auch bei schwierigen Wandbedingungen
- Erhöhung des Raumkomforts durch stilvolles Design
- Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Raumkonzepte
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
Delta style gold Wippe mit Fenster 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


