SIEMENS - DELTA style gold Wippe mit Symbol Glocke 68x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410MG10
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274208
Sonepar Artikelnummer
121111334
Hersteller Artikelnummer
5TG71410MG10
Hersteller Typ
5TG7141-0MG10
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410MG10
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Maße: 68x68mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Design: Vielfältige Farben und spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertig und langlebig für einen dauerhaften Einsatz
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Perfekte Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Vielseitige Auswahl an Design-Oberflächen und Farben
Delta style gold Wippe mit mit Symbol Glocke 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


