SIEMENS - DELTA style gold Wippe mit Symbol I/O 68x68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410MG20
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274215
Sonepar Artikelnummer
121111335
Hersteller Artikelnummer
5TG71410MG20
Hersteller Typ
5TG7141-0MG20
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410MG20
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Maß: 68x68mm
- 3-mm-Putzausgleich für extremne Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Materialien für langfristige Nutzung
- Ästhetische Ergänzung für die Gestaltung jedes Raumes
- Erhöhte Funktionalität durch spezielle Designteile
- Hohe Qualität und Design in Perfektion von Siemens
Delta style gold Wippe mit mit Lichtsymbol 68x68mm
Die DELTA style gold Wippe bietet stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten und hochwertige Funktionalität für Ihre Raumgestaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


