SIEMENS - DELTA style gold Wippe neutral 68x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410MG00
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274185
Sonepar Artikelnummer
121064168
Hersteller Artikelnummer
5TG71410MG00
Hersteller Typ
5TG7141-0MG00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410MG00
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Maße: 68 x 68 mm
- Universalschalter Änderung/Aus
- Geeignet für Zwischenschalter und AUS-Schalter
- Für neutralen Drucktaster geeignet
- Verfügt über einen 3-mm-Putzausgleich für optimale Funktion
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Materialien
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
Delta Style, goldfarben Wippschalter
Der DELTA Style, goldfarben Wippschalter ist ein stilvolles und funktionales Element, das vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


