SIEMENS - DELTA style gold Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit 55x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13270MG
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273430
Sonepar Artikelnummer
121111346
Hersteller Artikelnummer
5TG13270MG
Hersteller Typ
5TG1327-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13270MG
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Adapterrahmen Größe: 68x68mm
- Kompatibel mit 55x55mm Geräten
- Materialien: Hochwertiges Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltung
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Perfekte Integration von Multimedia und Kommunikation
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Style Gold Adapterrahmen 68x68mm für 55x55mm Geräte
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


