SIEMENS - DELTA style gold Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit 65x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13280MG
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273447
Sonepar Artikelnummer
121111347
Hersteller Artikelnummer
5TG13280MG
Hersteller Typ
5TG1328-0MG
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13280MG
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Dimensionen: 68x68mm für 65x65mm Geräte
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Vielfältige Farboptionen
- Hochwertige und langlebige Designteile für eine zuverlässige Funktion
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Förderung der Raästhetik
- Verfügbarkeit spezieller Design-Oberflächen für verschiedene Anwendungen
- Ästhetik und Funktionalität in perfekter Harmonie
Delta style gold Adapterrahmen 68x68mm für 65x65mm Geräte
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


