SIEMENS - DELTA style Hotelcard-Schalter beleuchtet mit Fenster und Schriftfeld, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG48300AC
Ausführung - Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869554761
Sonepar Artikelnummer
120960193
Hersteller Artikelnummer
5TG48300AC
Hersteller Typ
5TG4830-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
5TG48300AC
Ausführung:
Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg
- Größe: 68x68mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für eine ästhetische Raumgestaltung
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Flexibilität in der Anwendung durch vielfältige Design-Optionen
- Optimale Funktionalität selbst in schwierigen Installationsbedingungen
- Elegantes Design vereint mit technologischer Exzellenz von Siemens
DELTA style anthrazit HotelCard-Schalter mit Beleuchtung 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kundenbenefit:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


