SIEMENS - DELTA style Lautstärkeregler mono, platinmetallic, 3W, 27 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG48121
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - Platin
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383101
Sonepar Artikelnummer
120186438
Hersteller Artikelnummer
5TG48121
Hersteller Typ
5TG4812-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG48121
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
Platin
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg
- Typ: Lautstärkeregler mono
- Nennleistung: 3 Watt
- Impedanz: 27 Ohm
- Maße: 68x68mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Hochwertige und langlebige Materialien für nachhaltige Nutzung
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die jeden Raum verschönern
- Verfügbarkeit von speziellen Ausführungen wie beleuchtete Wippen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style platinmetallic Lautstärkeregler mono 3 Watt 27 Ohm 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


