Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Lautstärkeregler mono, schoko, 3W, 27 Ohm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Lautstärkeregler mono, schoko, 3W, 27 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG48120CH

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - braun

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869554686

Sonepar Artikelnummer

120960196

Hersteller Artikelnummer

5TG48120CH

Hersteller Typ

5TG4812-0CH

Hersteller Artikel Nr.:

5TG48120CH

Verwendung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

braun

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

68 mm

Gerätetiefe:

11 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.085 kg

    Delta Style Schoko Lautstärkeregler Mono 3 Watt 27 Ohm 68x68mm

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Leistung: 3 Watt
    • Impedanz: 27 Ohm
    • Abmessungen: 68x68mm
    • Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen

    Kunden Vorteile:

    • Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
    • Hochwertig und langlebig
    • Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
    • Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
    • Design und Qualität in Perfektion von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie