Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Lautstärkeregler mono, titanweiß, 3W, 27 Ohm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Lautstärkeregler mono, titanweiß, 3W, 27 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG4812

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869219813

Sonepar Artikelnummer

120121925

Hersteller Artikelnummer

5TG4812

Hersteller Typ

5TG4812

Hersteller Artikel Nr.:

5TG4812

Verwendung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

65 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

    DELTA style titanweiß Lautstärkeregler mono 3 Watt 27 Ohm 68x68mm

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Leistung: 3 Watt
    • Impedanz: 27 Ohm
    • Abmessungen: 68x68mm
    • Materialvielfalt: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff

    Kunden Vorteile:

    • Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    • Hochwertige und langlebige Materialien für zuverlässige Funktion
    • Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
    • Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie